Beli kunci l tekiro set di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TEKIRO Hex Key Ball Point Long Arm Set (Kunci L)Deskripsi:TEKIRO KUNCI L SET 9 PCS (PANJANG)TEKIRO Panjang Set Kunci L - Silver [9 pcs] merupakan set kunci L berbahan chrome vanadium yang ringan dan tahan lama serta tidak mudah karat. Kunci L ini dapat digunakan untuk membantu dalam membuka atau mengencangkan baut. Terdiri dari kunci L berukuran 1.5mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, dan 10 mmContent :9 Pcs Long Hex Key 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10Fungsi : Untuk membantu dalam membuka atau mengencangkan bautMaterial : Chrome Vanadiumatribut:
- Size Range (mm): 1.5 - 10
- Material: Chrome Vanadium
- Set Contents (mm): 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10
- TEKIRO Hex Key Electro SAE Set (Kunci L)Deskripsi:TEKIRO Kunci L set Elektronik - Silver [7 pcs] merupakan set kunci L berbahan chrome vanadium yang ringan dan tahan lama serta tidak mudah karat. Kunci L ini dapat digunakan untuk membantu dalam membuka atau mengencangkan baut.isi terdiri dari : 1 Set Kunci L Elektronik 0.028", 0.035", 0.05", 1/16", 5/64", 3/32", 7/64"Dimensi produk : 0, 28mmx0, 35mmx0, 05mmFungsi : Untuk membantu dalam membuka atau mengencangkan bautMaterial : Chrome Vanadiumatribut:
- Size Range (inch): 0.028 - 7/64
- Size (inch): 0.28, 0.35, 0.05, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64
- Material: Chrome Vanadium
- TEKIRO Hex Key Long Arm Metric Set (Kunci L)Deskripsi:TEKIRO KUNCI L SET (PANJANG)Kunci L adalah produk yang banyak digunakanpada kebutuhan tekhnik, dengan fungsi utama yang digunakan untuk instalasi baut L, juga diciptakan dengan standar khusus pada setiap bahan dan bentuknya. Terbuat dari material berkualitas dan awet.Fungsi : Membuka dan mengencangkan baut type heksagonalMaterial : S2atribut:
- Size (mm): 2 - 10
- Content: 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10
- TEKIRO Hex Key Long Arm Inch Set (Kunci L)Deskripsi:Kunci L adalah produk yang banyak digunakanpada kebutuhan tekhnik, dengan fungsi utama yang digunakan untuk instalasi baut L, juga diciptakan dengan standar khusus pada setiap bahan dan bentuknya. Terbuat dari material berkualitas dan awet.Dimensi produk : 5/64mmx5/32mmx3/16mmKunci L adalah produk yang banyak digunakanpada kebutuhan tekhnik, dengan fungsi utama yang digunakan untuk instalasi baut L, juga diciptakan dengan standar khusus pada setiap bahan dan bentuknya. Terbuat dari material berkualitas dan awet.Fungsi : Membuka dan mengencangkan baut type heksagonalMaterial : S2atribut:
- Size (inch): 5/64 - 3/8
- Content: 5/64inch, 5/32inch, 3/16inch, 1/4inch, 5/16inch, 3/8inch
- TEKIRO Kunci L BintangDeskripsi:TEKIRO Set Kunci L bintang T10 panjang merupakan set kunci L yang dapat digunakan untuk membuka dan melepas baut atau sekrup dengan bentuk kepala heksagonal atau berbentuk bintang .Terbuat dari material berkualitas Kuat dan awet.Fungsi : Membuka dan mengencangkan baut type bintangMaterial : S2
- TEKIRO Kunci L BintangDeskripsi:TEKIRO SET KUNCI L TORX TANPA LUBANG 9 PCS /KUNCI L BINTANG SETUkuran :T10 - T5010, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50Fungsi : Membuka dan mengencangkan baut type bintangMaterial : S2atribut:
- Size: T10 - T50
- Material: S2
- TEKIRO Hex Key Short Arm Set (Kunci L)Deskripsi:TEKIRO KUNCI L SET 8 PCS MM (PENDEK) /KUNCI L SETTEKIRO Kunci L set 8 pcs pendek merupakan set kunci L yang dapat digunakan untuk membuka dan melepas baut atau sekrup dengan bentuk kepala heksagonal . Terbuat dari material berkualitas Kuat dan awet.Kunci L adalah produk yang banyak digunakanpada kebutuhan tekhnik, dengan fungsi utama yang digunakan untuk instalasi baut L, juga diciptakan dengan standar khusus pada setiap bahan dan bentuknya. Terbuat dari material berkualitas dan awet.Fungsi : Membuka dan mengencangkan baut type heksagonalMaterial : S2Ukuran :2 - 10 MM(2 MM), (2, 5 MM), (3 MM), (4 MM), (5 MM), (6 MM), (8 MM), (10 MM)atribut:
- Size (mm): 2 - 10
- TEKIRO Kunci L Bintang Torx Panjang SetDeskripsi:Ukuran :T10 - T50TEKIRO Set kunci L torx dengan lubang [9 pcs] merupakan set kunci L yang dapat digunakan untuk membuka dan melepas baut atau sekrup dengan bentuk kepala heksagonal atau berbentuk bintang .Terbuat dari material berkualitas Kuat dan awet.Fungsi : Membuka dan mengencangkan baut type bintangMaterial : S2atribut:
- Size: T10-T50
- monotaro Screwdriver Set (Obeng)atribut:
- Blade Edge With Magnet: Yes
- Material: Chrome Molybdenum Surface Black Chrome Treatment, Thermoplastic Elastomer (Handle)
- Surface Processing: Surface Matte Chrome Treatment
- Tip Shape: Minus (-) / Plus (+)
- Axis Material: Chrome Molybdenum
- Handle Material: Thermoplastic Elastomer
- TEKIRO Kunci L Bintang SetDeskripsi:TEKIRO STAR KEY SET merupakan set kunci L yang dapat digunakan untuk membuka dan melepas baut atau sekrup dengan bentuk kepala heksagonal atau berbentuk bintang .Terbuat dari material berkualitas Kuat dan awet.Membuka dan mengencangkan baut type bintangDimensi produk : T25mmxT30mmxT40mmatribut:
- Size: T25-T55
- TEKIRO Lineman's Pliers (Tang Jepit)Deskripsi:TEKIRO Tang Kombinasi Mini merupakan tang kombinasi berbahan besi chrome vanadium untuk menjepit kawat atau kabel dan gagangnya plastik lapis karet, agar tidak licin. Tang ini memiliki ujung rahang yang bergerigi rapat, untuk menjepit kawat atau kabel. Di tengahnya, bagian yang bergerigi renggang, untuk mengunci mur, serta rahang tajam sebagai pemotong kawat dan kabel, sehingga ideal digunakan untuk melengkapi perkakas Anda.Fungsi : untuk memotong, menjepit, dan mebuka sebuah media dalam bidang teknikMaterial : heat treated alloy stellDimensi : 125mm 15mm 80mm
- TEKIRO Hex Key Electro Set (Kunci L)Deskripsi:TEKIRO Kunci L set Elektronik - Silver [7 pcs] merupakan set kunci L berbahan chrome vanadium yang ringan dan tahan lama serta tidak mudah karat. Kunci L ini dapat digunakan untuk membantu dalam membuka atau mengencangkan baut.Isi terdiri dari : 1 Set Kunci L Elektronik 0.71, 0.89, 1.27, 1.5, 2, 2.5, 3 mmDimensi produk : 0, 71mmx0, 89mmx1, 2mmFungsi : Untuk membantu dalam membuka atau mengencangkan bautMaterial : Chrome Vanadiumatribut:
- Size (mm): 0.71 - 3
- Set Contents: 0.71, 0.89, 1.27, 1.5, 2, 2.5, 3
- Material: Chrome Vanadium
- TEKIRO Palu Konde (Martil)Deskripsi:TEKIRO Ball Pein Hammer Palu Konde merupakan media utk memukul paku. Palu ialah salah satu media tertua yg sempat ada di bumi ini. Persamaan kata dari Palu adalah Hammer, godam, martil. Palu dapat juga dikatan yang merupakan media dari kayu yg dipukulkan kepada meja guna menandai di buka atau ditutupnya dengan cara resmi sebuah jumpa seperti terhadap persidangan di pengadilan atau programperesmian gedung atau pula tempat-tempat utama yang lain. Palu yakni salah satu sarana pertukangan, media ini terbuat dari besi di sektor kepala & dikasih tangkai kayu sbg pegangannya. Ada pun Palu yg semuanya terbuat dari besi, baik kepada bidang kepala hingga ketangkainya & fasilitas ini dinamakan martil. Terkecualidifungsikan sbg pemukul paku, palu bisa pula diperlukan buat mencabut paku, sarana bantu buat memahat, meringankan memasang ubin, penstelan sambungan kayu, memecah batu, memancang kayu & memukul patok. Palu Konde yakni Palu yg memiliki kepala seperti konde & berukuran lebih gede dari Palu kebanyakan.Fungsi : Bagian yang rata digunakan untuk memukul benda kerja atau memaku, sedangkan bagian yang bulat digunakan untuk membuat cekungan pada benda kerja.Material : Carbon Steel
- FUSO Lumina Automatic Spray GunDeskripsi:Atomizing air and piston operating air are separated. Since the atomizing air pressure can be set regardless of the piston operating air pressure, low pressure atomizing air can be used to produce a soft spray that does not scatter in rough mist. Suitable for spraying various oils such as food oil and mold release agent, preventing splashing and keeping the work environment clean. There is a spray pattern adjuster, the size of the flat spray can be changed Low pressure type
- Nice Tisu ToiletDeskripsi:Nice terbuat dari 100% serat alami (Virgin Plantation Pulp), diproses secara higienis , menghasilkan tissue halus berkualitas tinggi bagi keluarga anda. Kualitas tissue Nice sudah menjadi tradisi. Depkes RI PD 10103400630atribut:
- Number of Ply: 2
- Packaging: Plastic
- Material: 100% pulp
- KDK Kipas ExhaustDeskripsi:- Single Phase - Putaran kipas dapat dibalik dengan mengatur pemasangan kabel dan baling-baling kipas - Unit fan dilapisi dengan cat polyster resin - Dapat dipasang secara vertikal dan horisontal - Motor dilengkapi dengan "Thermal Fuse" (Sekering Pengaman Panas) - Cocok dipakai digudang, pabrik, ruang basement, dapur restaurant, dll. - Unit dapat dipasang dengan menggunakan ducting - Desain lekukan baling-baling dibuat khusus untuk menghasilkan kapasitas udara besar dengan konsumsi listrik rendah dan suara halus
- TEKIRO Hex Key Ball Point Short Arm Set (Kunci L)Deskripsi:Terdiri dari 9 pcs kunci L ballpoint dengan ukuran : 1.5 mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm dan 10 mmTEKIRO Pendek Set Kunci L - Silver [9 pcs] merupakan set kunci L berbahan chrome vanadium yang ringan dan tahan lama serta tidak mudah karat. Kunci L ini dapat digunakan untuk membantu dalam membuka atau mengencangkan baut.Fungsi : Untuk membantu dalam membuka atau mengencangkan bautMaterial : Chrome Vanadiumatribut:
- Size (mm): 1.5 - 10
- Material: Chrome Vanadium
- OnePro Ladder Telescopic Single (Tangga Teleskopik)Deskripsi:Tangga ini memiliki ketinggian 440cm dengan 15 anak tangga dan jarak setiap anak tangga 30cm, terdapat karet dikaki tangga sehingga tidak licin saat digunakan, ketinggian saat dilipat 94cm, mudah dibawa dan disimpan, tangga model ini dapat disandarkan didinding maupun bidang lainnya.atribut:
- Material: 100% Alumunium Alloy
- Certified: EN 131
- Load Withstand (kg): 150
- Maximum Loading Capacity (kg): 150
- Specification: Safety Rubber, Lock System, Rubber Feer
- TEKIRO Hex Key Long Arm Metric (Kunci L)Deskripsi:TEKIRO Kunci L - Silver merupakan kunci L berbahan chrome vanadium yang ringan dan tahan lama serta tidak mudah karat. Kunci L ini dapat digunakan untuk membantu dalam membuka atau mengencangkan baut.Fungsi : Untuk membantu dalam membuka atau mengencangkan bautMaterial : Chrome Vanadium
- TEKIRO Combination Wrench Metric Set (Kunci Ring Pas)Deskripsi:- High durable- Easy to use- Corrosion resistance
Daftar Harga kunci l tekiro set Terbaru March 2026
| TEKIRO Hex Key Ball Point Long Arm Set (Kunci L) | Rp189.900 |
| TEKIRO Hex Key Electro SAE Set (Kunci L) | Rp26.900 |
| TEKIRO Hex Key Long Arm Metric Set (Kunci L) | Rp139.900 |
| TEKIRO Hex Key Long Arm Inch Set (Kunci L) | Rp169.900 |
| TEKIRO Kunci L Bintang | Rp54.900 |
| TEKIRO Kunci L Bintang | Rp229.900 |
| TEKIRO Hex Key Short Arm Set (Kunci L) | Rp91.900 |
| TEKIRO Kunci L Bintang Torx Panjang Set | Rp239.900 |
| monotaro Screwdriver Set (Obeng) | Rp229.900 |
| TEKIRO Kunci L Bintang Set | Rp209.900 |
Data diperbarui pada 20/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/rpP101003997-2.jpg)
/puP104708930-2.jpg)
/P101000424-1.jpg)
/15P103775041-2.jpg)


/rnP101003995-2.jpg)

/41P101000145-5.jpg)

/9yP101000358-7.jpg)
/rmP101003994-2.jpg)
/bvP101000427-4.jpg)



/roP101003996-2.jpg)
/pbP103245911-1.jpg)
/bpP101000421-16.jpg)
/8pP101000313-5.jpg)